シリコン 丸のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
2,766件の「シリコン 丸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコン 棒」、「ベアリング FC208」、「透明ロープ」などの商品も取り扱っております。

長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐) 材質 シリコン 硬度 50度
1本
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


1本(1m)ほか
189 税込208
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

形状 印ろう付き丸フランジ形 付属品 グリース(スーパールーブNO.3) カバー なし 軸穴種別 円筒穴(止めねじ付き) 種類 耐熱用 使用温度範囲(℃) 常温~200 記号 準特記号:HR5 内部すきま予圧記号 軸受:C4 材質(ゴムシール) シリコンゴム
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軸径(Φmm) 80 形状 印ろう付丸フランジ形ユニット グリスニップル シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別 軽荷重用 カバー 鋳鉄製カバー付 軸穴種別 円筒穴形
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。 耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ 無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング 材質 シリコン 硬度50 乳白色 タイプ ゴムシート 比重 1.2 耐熱温度(℃) -30~+150 引張強度(MPa) 7.9 硬さ(デュロメータA) 48 切断時伸(%) 310 圧縮永久ひずみ(%) 12 (175℃×22h) 耐油性(%) 35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応) 対応 サービス分類 オーダー・加工
1枚
279 税込307
翌々日出荷

軸径(Φmm) 90 形状 印ろう付丸フランジ形ユニット グリスニップル シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別 軽荷重用 カバー 鋳鉄製カバー付 軸穴種別 円筒穴形
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。 耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ 無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング 材質 シリコン 硬度50 乳白色 タイプ ゴムシート 内径(Φmm) 3 ~ 979mm (1mm単位で指定可) 外径(Φmm) 30 ~ 980mm (1mm単位で指定可) 厚さT(mm) 0.5、1、1.5、2、3、4、5 比重 1.2 耐熱温度(℃) -30~+150 引張強度(MPa) 7.9 硬さ(デュロメータA) 48 切断時伸(%) 310 圧縮永久ひずみ(%) 12 (175℃×22h) 耐油性(%) 35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応) 対応 サービス分類 オーダー・加工
1枚
479 税込527
4日以内出荷

軸径(Φmm) 60 形状 印ろう付丸フランジ形ユニット グリスニップル シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別 軽荷重用 カバー 鋳鉄製カバー付 軸穴種別 円筒穴形
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) -80~+200 公差(mm) ±0.5(目安) 形状 丸型 硬さ スポンジ硬度 HRA : 20 伸び(%) 250
1本(1m)
219 税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軸径(Φmm) 70 形状 印ろう付丸フランジ形ユニット グリスニップル シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別 軽荷重用 カバー 鋳鉄製カバー付 軸穴種別 円筒穴形
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

軸径(Φmm) 55 形状 印ろう付丸フランジ形ユニット グリスニップル シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別 軽荷重用 カバー 鋳鉄製カバー付 軸穴種別 円筒穴形
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷


材質 :シリコーンゴム耐熱温度:-30℃~+270℃・生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。 (焼成条件210℃×12分の場合)SIーSERIES耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!
品名・タイプ シリコンカップ・型
1袋(20個)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質 SR(シリコンラバー) タイプ 丸紐
1本
418 税込460
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm) 1.5 材質 シリコン 硬度50 乳白色 タイプ ゴムシート 耐熱性 225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16 JIS規格 GFH5350 比重 1.2 耐熱温度(℃) -30~+150 引張強度(MPa) 7.9 硬さ(デュロメータA) 48 切断時伸(%) 310 圧縮永久ひずみ(%) 12 (175℃×22h) 耐油性(%) 35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

軸径(Φmm) 85 形状 印ろう付丸フランジ形ユニット グリスニップル シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別 軽荷重用 カバー 鋳鉄製カバー付 軸穴種別 円筒穴形
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

耐熱性に優れ建築用ガスケット、目地材、ドアシールなどに適しています。
長さ(m) 50
1巻(50m)
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本(1m)
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)